Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180942 Aderendhülse isol. 0,75qmm 12mm blau DIN46228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180942 Elektrischer Kontakt
Cimco 180942 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-0084593
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180942
EAN/GTIN:
     4021103809426
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1.Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600- Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 0,75 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 mm; Gesamtlänge L1: 18 mm; D1: 1,2; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 2,8; Isolationsfarbe: blau; Gewicht per 100 St.~kg: 0,01; VE/Stck. 100.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
12 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01349*
€ 0,02159*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0142*
€ 0,0226*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01503*
€ 0,02393*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01708*
€ 0,02738*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01796*
€ 0,02856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02738*
€ 0,03258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02558*
€ 0,03044
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,02468*
€ 0,02937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02368*
€ 0,02818
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02228*
€ 0,02651
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,01708*
€ 0,02033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,738* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 0,00916*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 0,01623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
180992
ab € 0,01303*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00676*
Ähnlich
Cimco
18 1000
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 0,01251*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.