Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 403695 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 55-A7-2 218x79x47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A7-2 Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     986-0200229
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     403695
EAN/GTIN:
     5733439103695
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatzfach für PSC Vario; Höhe 47 mm; Ausführung: Typ 55 A7-2; Rastermaß längs: 4; Rastermaß breit: 2; Länge: 218 mm; Breite: 79 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
218 mm
Bestückung:
sonstige
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,34*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,97*
€ 2,49*
19 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,49*
1
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,61*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,72*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,67*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,75*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,99*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,81*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,02*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 0,91*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.