Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 414653 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 55-A9-3 163x39x47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     986-0203494
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     414653
EAN/GTIN:
     5733439114653
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0; Höhe 47 mm, Typ 55-A9-3, Rastermaß längs 3; Rastermaß breit 1; Länge: 163 mm; Breite: 39 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
163 mm
Bestückung:
sonstige
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
30
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,15*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,16*
29 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,16*
22 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,13*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,32*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,77*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,97*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,85*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 0,98*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.