Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM20+ OR Kabelverschraubung m.Gegenmutter M20 Polyamid 7205660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20 Polyamid pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     986-3917879
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205660
EAN/GTIN:
     4012196028238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter. Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich. VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h. Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den geschlossenen Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie. Farbe: pastellorange.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
2003
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,51*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,424*
€ 3,174*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5332*
€ 3,3132*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,41*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,2174*
€ 5,3974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3974*
€ 6,42291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9674*
€ 5,91121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7274*
€ 5,62561
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6474*
€ 5,53041
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,2174*
€ 5,01871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.