Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV12264X LED-Netzteile IP65 f.Aussen o.Netzstecker 12VDC 0- LV12264X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL HLG-320H-12A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-12A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     986-3933890
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV12264X
EAN/GTIN:
     4021087009805
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil Meanwell HLG-DC mit 7 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Hochwertigste Serie. Spannung über Poti justierbar bei langen Leitungslängen. Prim und sek. mit Litzen. Ausgang 12VDC. Mit MM/SELV/F/ TÜV/CE/UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,252 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,044 mm
Breite:
0,09 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,52*
€ 82,66*
11 Tage
350
€ 4,90*
ab € 63,38*
€ 82,68*
€ 8,95*
ab € 68,11*
€ 87,16*
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 95,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 122,77*
€ 148,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 70,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
ab € 74,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 69,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 70,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 63,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 62,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24AB
ab € 74,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 63,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 68,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
ab € 67,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
ab € 72,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
ab € 72,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
ab € 72,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.