Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex-Duo PA6 AD13,0 VE10m sw Wellschlauch 2tlg 8,5x13,3 10269202108


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4081547
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202108
EAN/GTIN:
     4025113283597
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
flexa wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6, HB (UL 94), Ringe, IP 40, Kleinverpackung Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flammwidrig / flexibel / biegewechselbeständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
13,3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
true
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Innendurchmesser:
8,5 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
110 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
true
Verschließbar (zweiteilig):
true
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, wellrohr m13
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,821*
€ 3,741*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,8267*
€ 3,7467*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,88017*
€ 3,78017*
10
€ 3,90*
ab € 2,907*
€ 3,817*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,9108*
€ 5,0508*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 5,0508*
€ 6,01045
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,0008*
€ 5,95095
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,6308*
€ 5,51065
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,4608*
€ 5,30835
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,3908*
€ 5,22505
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,9108*
€ 4,65385
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 50,508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10269202106
ab € 22,77*
Ähnlich
Flexa
10269202110
ab € 2,981*
Ähnlich
Flexa
10269202114
ab € 44,28*
Ähnlich
Flexa
10269202120
ab € 47,31*
Ähnlich
Flexa
10269202126
ab € 34,38*
Ähnlich
Flexa
10269202132
ab € 40,41*
Ähnlich
Flexa
10269202143
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.