Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1510-52X 52-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 4x10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1510-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
D-Link DGS-1510-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
D-Link DGS-1510-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
D-Link DGS-1510-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4529495
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1510-52X
EAN/GTIN:
     0790069406065
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die DGS-1510-Serie bildet die neueste Generation der Smart Managed Switches von D-Link mit 10-Gigabit-Anschlüssen. Der DGS-1510-52X verfügt über 48 Gigabit RJ45 Anschlüssen sowie zusätzliche SFP+ Ports. Anzahl/Art der Ports: 48 x 10/100/1000BaseT; 4 x SFP+ SFP/SFP+ Anschlüsse: - / 4 10G Anschlüsse: 4 x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: - OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Ja Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Power over Ethernet:
sonstige
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 548,03*
€ 585,30*
€ 4,99*
ab € 554,98*
€ 590,34*
Frei Haus
ab € 564,98*
€ 601,99*
Frei Haus
ab € 580,69*
€ 616,04*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 893,83*
€ 942,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,96*
€ 1.122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,55*
€ 1.120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,29*
€ 1.107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,58*
€ 1.089,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,83*
€ 1.063,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-410T
ab € 160,05*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 208,42*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 114,32*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,63*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,87*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,44*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,51*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,67*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 157,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.