| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5829291 Herst.-Nr.: 05078636001 EAN/GTIN: 4013288196446 |
| |
|
| | |
| 7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52 mm Einsteckknarre, umschaltbar, für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme. 05078636001 Weitere Informationen: | | Länge: | 122 mm | Höhe: | 37 mm | Schutzisoliert 1000 V: | false | VDE geprüft: | false | Isoliert: | false | Anschlussmaß: | 9,53 mm | 3/8 Zoll | Kardangelenk: | false | Geeignet für Steckschlüsseleinsätze: | true | Geeignet für Bits: | false | Durchsteckausführung: | false | Umschaltbar: | true | Stahlbauknarre: | false | Rückschwenkwinkel: | 4,7 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,66* | € 50,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,51* | € 51,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,82* | € 56,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,95* | € 56,84* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 74,06* | € 89,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|