Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT Designer USB Stick Carrier weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-47001
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     8014437019193
Suchbegriffe:
Ergonomie
Arbeitsplatzorganisation
Zubehör
Halterung
Praktische formschöne Box zum sicheren und geschützten Transportieren von bis zu 6 USB Sticks, MP3- und Bluetooth-Adaptern. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff mit einer Gummibeschichtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,10 kg
Abmaße:
11 x 4,5 x 8,9 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
46
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 8,80*
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 8,72*
€ 12,41*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,75*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,92*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,88*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.