Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOLEBEN GS120TK-Tischhalterung - 1 Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-EL0001
Hersteller:
     ergoleben
Herst.-Nr.:
     EL0001
EAN/GTIN:
     4048695100816
Suchbegriffe:
ergoleben
Monitohalterung
ergonomische Monitorhalterung
Schwenkarm Monitor
Heutzutage ist der Umgang mit Computern und Laptops aus dem täglichen Arbeitsablauf nicht mehr wegzudenken, doch hierdurch erhöht sich auch die damit einhergehende Belastung des Menschen. Dabei kann vielen auftretenden Beschwerden bereits durch minimale Anpassungen am Arbeitsplatz entgegengewirkt werden, sodass diese gelindert werden oder idealerweise gar nicht erst auftreten. Dadurch verbessert sich nicht nur das Arbeitsklima, sondern oft auch die höhere Arbeitszufriedenheit. Ergonomische Produkte sind selbstverständlich auch für den Heimanwender geeignet, um nicht nur optimale Bedingungen im Büro sondern auch zu Hause zu schaffen.

Immer häufiger treten vor allem Probleme bei der Position des Monitors auf. Beschwerden entstehen hier besonders im Nacken- und Rückenbereich, aber auch die Augen sind betroffen. Deshalb ist es wichtig, den Monitor auf die richtige Höhe einstellen zu können. Denn nur eine korrekte Höheneinstellung sorgt für eine ergonomische Arbeitshaltung und beugt so Beschwerden im Nacken- und Rückenbereich vor. Befindet sich der Monitor zu weit entfernt oder zu nah dran, müssen die Augen extrem angestrengt werden, um das Gesehene zu fokussieren. Dadurch entstehen häufig Kopfschmerzen. Die ergoleben Monitorhalterungen mit Gasdruckfeder-Mechanismus sind deshalb die ideale Ergänzung für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Sie lassen sich einfach in Höhe und dem Winkel entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Benutzers einstellen und sorgen so für eine aufrechte Körperhaltung, im Sitzen und im Stehen. Außerdem sparen sie durch ihr schlankes Design Platz auf dem Schreibtisch.

Features
  • Gasdruckfeder-Mechanismus für einfache Höheneinstellung
  • Optimale Position des Bildschirms auf der ergonomisch korrekten Augenhöhe
  • Neigen, drehen und schwenken für den idealen Sichtwinkel jederzeit möglich
  • Sicherer Halt des Monitors dank VESA-Standard
  • Einfache Montage und Demontage
  • Integriertes, verdecktes Kabelmanagement
  • Schwebendes Design sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch

Details
  • Material: Aluminiumguss/Kunststoff
  • Technik: Druckgasfeder-Mechanismus
  • Montierbare Displays: 1
  • Montageart: Tischmontage
  • Befestigungsart: Tischklemme
  • Ausführung: neig-, schwenk- und drehbar
  • Höhenverstellbarkeit am Stahlrohr: 0 bis 18,7 cm
  • Höhenverstellbarkeit am Haltearm: 0 bis 35 cm
  • Bildschirmgröße: 15" - 32"
  • Max. Traglast: bis 8 kg
  • Neigen: -90°/+85°
  • Drehen: 180°
  • Schwenken: 360°
  • VESA Min./Max.: 75/100
  • Farben: weiß, schwarz, silber
  • Abmessungen: 50 x 28,5 x 15 cm
  • Produktgewicht: 2,55 kg

Lieferumfang
  • 1x Stahlrohr
  • 1x Arm mit vormontierter VESA-Platte
  • 1x Fixierring
  • 1x Tischklemme
  • 1x Clip für Kabelführung
  • 1x Montageset
  • 1x Montageanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
pro Stück
€ 3,90*
ab € 69,39*
€ 90,25*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 95,79*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,74*
€ 102,72*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 182,18*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,87*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,97*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,89*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,92*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.