Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILEWAVE Multi-Plattform Geräteverwaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-FW-LIZENZ
Hersteller:
     FileWave
Herst.-Nr.:
     FW-LIZENZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FileWave
Software
***HINWEIS: FileWave kann nur von autorisierten Resellern und Kunden gekauft werden. Die ist ein Platzhalterprodukt. Jetzt bei uns als offiziellen Filewave-Distributor informieren und kostenlos zu einem 30-Minuten Vorstellungswebinar anmelden. Unverbindlich und ohne weitere Kosten: vertrieb@quinta.biz

FILEWAVE: Unkomplizierte Geräteverwaltung in einer All-in-One Lösung.
FileWave bietet Ihnen umfangreiche Verwaltungsmöglichkeiten für sämtliche Betriebssysteme. Produktivität steigern und Komplexität reduzieren – das gelingt mit einem zentralen Überblick und einer 360° Geräteverwaltung. FileWave ist der Spezialist für plattformübergreifendes Device-Management - in Europa entwickelt und DSGVO-konform. Die Verwaltung all Ihrer Geräte aus einer Konsole heraus sorgt für besseren Überblick, weniger Komplexität, erweiterte Sicherheit und mehr Produktivität.

Imaging und Deployment
FileWave ermöglicht es der IT-Abteilung, Geräte über das Netzwerk mittels Booster-Technologie und DEP zu imagen und bereitzustellen.

Inhalte- und Softwareverteilung
Jede Art von Inhalten können Over-the-Air oder im Selbstbedienungsmodus empfangen werden. Dank Self-Healing Technologie werden die Inhalte vor Beschädigungen geschützt.

Patch Management
Patchen Sie jederzeit Ihre macOS-, Windows-, iPadOS- und tvOS-Geräte mit direkten Integrationen zu Microsoft und Apple. Auch benutzerdefinierte Anwendungen von Drittanbietern können bereitgestellt werden, damit alle Programme auf dem neuesten Stand sind.

Konfiguration und Support aus der Ferne
Mit der integrierten Fernsteuerung von FileWave verbessern Sie die First-Call-Resolution Ihres Helpdesks, beheben Probleme schneller und können Konfigurationen, Dateien und Patches bei Bedarf sofort aus der Ferne und ohne VPN bereitstellen und ausführen.

IT Asset Inventory
Geräte, die sich innerhalb und außerhalb Ihres Netzwerks befinden, sind leicht zu erkennen und einfach zu verwalten. Informationen über den Gerätezustand können jederzeit abgerufen werden.

Reporting
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte über alle Mac-, Windows-, iOS-, Chrome und Android-Geräte sowie Apps und Einstellungen.

Fernlöschung und Ortung bei Verlust
IT-Administratoren können den letzten bekannten Standort, sofern verfügbar, jedes von FileWave verwalteten Windows-, macOS-, iPadOS-, Android- und ChromeOS-Geräts oder einer Gerätegruppe orten. Mit der Remote Wipe-Funktion wird verhindert, dass Ihre sensiblen Daten bei Verlust des Gerätes in fremde Hände gelangen.

API integrations - Eco-System
Mit der RESTful API können Unternehmen andere genutzte Produkte mit unserer Lösung einbinden, wie z. B. Filtering, Asset-Tagging, HelpDesk und mehr. Wir haben bereits einige erfolgreiche Partnerschaften abgeschlossen: Content Keeper, Hayes Software, Invgate, ServiceNow, Okta u.v.m.

Self-Service Kiosk
Vorgenehmigte Apps stehen den Anwendern über den Kiosk zum Herunterladen zur Verfügung, ohne die IT-Sicherheit, Richtlinien oder Admin-Rechte zu gefährden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,49*
€ 666,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,95*
€ 605,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,75*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,92*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,88*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.