Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDINGZONE Macbook Air 13" Dockingstation 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-LZ023E
Hersteller:
     LandingZone
Herst.-Nr.:
     LZ023E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Dockingstation LZ023E für das 13“ MacBook Air mit Retina Display versorgt Sie mit insgesamt 14 Anschlüssen und verwandelt das MacBook Air somit in einen leistungsstarken und vielseitigen Arbeitsplatz. Beim Eindocken in die LZ023E haben Sie die Möglichkeit, Ihre Geräte per USB 3.1 Typ-C und Typ-A anzuschließen, Sie können die HDMI-Ports, Gigabit Ethernet, den Audio-Anschluss oder den (Micro) SD-Karten Slot benutzen. Dank des Kensington Sicherheitsschlitzes können Sie sowohl das MacBook Air als auch die Dockingstation sicher mit einem Schloss abschließen. Die erhöhte Position des MacBooks sorgt zudem für eine bessere Luftzirkulation und eine angenehme Position für die Bedienung der Tastatur.

Diese LandingZone Dockingstation funktioniert ausschließlich mit den 13“ MacBook Air-Modellen A1932 (veröffentlicht von 2018 bis 2019), A2179 (veröffentlicht 2020) und A2337 (Apple M1 Chip, veröffentlicht 2020).

Bitte beachten Sie, dass der Apple M1 Chip, mit dem das MacBook Air ausgestattet ist, nur einen externen Bildschirm unterstützt. Die Dockingstation hingegen unterstützt zwei externe Bildschirme.

Features
  • Leichtes und elegantes Design
  • Insgesamt 6 USB-Anschlüsse (Typ-C und Typ-A), um die Maus, Tastatur, Drucker, Festplatten und andere Peripheriegeräte anzuschließen
  • UHD 4K HDMI Ports unterstützen eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 px bei 60Hz/30Hz
  • Gigabit Ethernet Port – bietet die volle Ethernet-Funktionalität
  • Slot für SD- und Micro SD-Karten (kein Adapter notwendig)
  • Integrierter Zwei-Wege-Audio-Anschluss unterstützt die Verbindung von Lautsprechern, Headsets und anderen Audiogeräten

Details
  • 3 USB 3.1 Typ-C Ports (nur für Daten/kein Video)
  • 2 USB 3.1 Typ-A Ports (nur für Daten)
  • 1 USB 3.1 Typ-A Port (Daten und 1.5A High Speed-Aufladen)
  • HDMI 1 Port (3840 x 2160 @ 60Hz)
  • HDMI 2 Port (3840 x 2160 @ 30Hz)
  • Gigabit Ethernet-Anschluss
  • SD-Karten Slot und Micro SD-Karten Slot
  • Zwei-Wege-Audio-Anschluss
  • Integrierter Sicherheitsschlitz, kompatibel mit allen Kensington-Schlössern, um das MacBook zu sichern (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • LED zur Statusanzeige
  • Inkl. 96W Netzteil – MacBook aufladen und Dockingstation mit Strom versorgen
  • Abmaße und Gewicht: 391 g/39,4 x 7,6 x 4,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, docking station, LandingZone, Dock, Dockingstation MacBook, MacBook Air Dockingstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 222,54*
€ 258,32*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,03*
€ 260,39*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,76*
€ 488,61*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,90*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,39*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,87*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,93*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.