Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHOO Smart Raumluftmonitor Sensor Messgerät IAQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-UHOO-IAS1-M-C-EU
Hersteller:
     uHoo
Herst.-Nr.:
     UHOO-IAS1-M-C-EU
EAN/GTIN:
     4899959013027
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Luftgütesensor
uHoo ist ein smarter Sensor, der die Raumluft und deren Qualität überwacht, analysiert und Ihnen Einblicke und Lösungen in Echtzeit liefert: dank Cloud Technologie, wo immer Sie sind.

uHoo ist aktuell der einzige Sensor, der neun verschiedene elementare Werte der Raumluft misst:
  • Temperatur (Messbereich: -40 bis +85°C, Auflösung: 0,1°C, Genauigkeit: ±0,5°C)
  • Relative Luftfeuchtigkeit (Messbereich: 0-100%, Auflösung: 0,1%, Genauigkeit: ±3%)
  • Luftdruck (Messbereich: 300-1100 mBar, Auflösung: 0,1 mBar, Genauigkeit: ±1 mBar)
  • VOC "flüchtige organische Verbindungen" (Messbereich: 0-1200 ppb, Auflösung: 1 ppb, Genauigkeit: ±10 ppb oder ±5%, der höhere Wert gilt)
  • Feinstaubpartikel (PM2.5) (Messbereich: 1-200 µg/m3, Auflösung: 1 µg/m3, Genauigkeit: ±15 µg/m3 oder ±10%, der höhere Wert gilt)
  • Kohlendioxid (CO2) (Messbereich: 400-10.000 ppm, Auflösung: 1 ppm, Genauigkeit: ±50 ppm oder ±3%, der höhere Wert gilt)
  • Stickstoffdioxid (NO2) (Messbereich: 0-1000 ppb, Auflösung: 1 ppb, Genauigkeit: ±10 ppb oder ±5%, der höhere Wert gilt)
  • Kohlenmonoxid (CO) (Messbereich: 0-1000 ppm, Auflösung: 0,1 ppm, Genauigkeit: ±2 ppm oder ±5%, der höhere Wert gilt)
  • Ozon (O3) (Messbereich: 0-1000 ppb, Auflösung: 1 ppb, Genauigkeit: ±10 ppb oder ±5%, der höhere Wert gilt)

Mit VOC sind Stoffe in der Luft gemeint, die aus verschiedenen Quellen innerhalb eines Raumes oder Gebäudes kommen können: zum Beispiel Formaldehyd aus Möbeln, Alkohol aus Reinigungsmitteln oder Phenole aus Druckern. Ist die VOC-Konzentration in der Raumluft erhöht, kann dies unter anderem die Konzentration des Raumnutzers beeinflussen oder einschränken.

In der uHoo App gibt es zusätzlich den uHoo Virus Index. Dieser ist die weltweit erste und einzige Methode für eine Messung der Viruslast (zum Beispiel COVID-19) aufgrund der Luftqualität in Echtzeit. Der uHoo Virus Index ist eine zum patent-angemeldete Technologie, die die Daten der Luftqualität, die uHoo sammelt und überwacht, analysiert und Sie über die Viruslast zu Hause oder am Arbeitsplatz informiert. Darüber hinaus versorgt uHoo Sie mit Informationen darüber, wie die Luft Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Immunsystem beeinflusst. Viren überleben nur in bestimmten Umgebungen. Wenn Sie also Ihren uHoo Virus Index auf einem gesunden Level halten, können Viren, darunter COVID-19, nicht überleben und Sie reduzieren das Ansteckungsrisiko enorm. Der uHoo Virus Index basiert auf einem 10 Punkte-System und wird in vier Kategorien unterteilt: gut, mild, schlecht und stark. Jede Kategorie gibt Ihnen weitere Einblicke in die Luftqualität, das Risiko der Viruslast und wie Sie die Luft verbessern können.

uHoo macht auf ungewöhnliche Ereignisse oder Änderungen der Luft in Ihren Räumen in Echtzeit aufmerksam. Als Gradmesser gelten dabei nationale, internationale oder selbst gesetzte Grenzwerte, die in der App eingestellt werden können. Kippt zum Beispiel ein Reinigungsmittel um und erhöht den VOC-Wert, wird dies von uHoo registriert und die App meldet das per Push-Benachrichtigung.

Die grafischen Auswertungen zeigen Datenverläufe, die es Ihnen ermöglichen Trends, Einsichten und Auswirkungen von Verhaltensweisen und Luftmustern zu erkennen und auszuwerten. So kann beispielsweise das Lüften aufgrund des Morgenverkehrs vor Ort zu einer Erhöhung der Feinstaubwerte führen, wenn es auch den CO2-Wert zeitgleich erheblich senkt. Aus diesen Analysen können Sie proaktive Maßnahmen ergreifen, um altbekannte Gewohnheiten und Aktivitäten womöglich zum Besseren zu verändern.

uHoo ist IFTTT-fähig und kann mit anderen Smart Home-Produkten im Haushalt kommunizieren. Ebenso kann uHoo im eq-3/Homematic/Mediola Smart Home Umfeld integriert werden. Eine weitere Integration ist mit dem conrad-connect System möglich. Zusätzliche Integrationen mit Google Home, Amazon Alexa, somfy, Apple Home Kit, nest, control sowie SmartThings sind in der Vorbereitung bzw. Umsetzung.

Nach der Registrierung schließen Sie uHoo an das Stromnetz an und verbinden das Gerät anschließend mit Ihrem WLAN auf Ihrem Smartphone. Direkt nach dem Setup können Sie mit der ersten Messung beginnen. Weitere Schritte sind nicht notwendig.

Wenn Sie in der App als Standort "EU" auswählen, wird ein Cloud Server in der EU genutzt. Bei der Registrierung des Profils werden nur Name, Email und Zeitzone und später die Messdaten gespeichert.

Features
  • Echtzeit-Feedback und Warnmeldungen
  • Kontinuierliche Raumluft Überwachung
  • App für iPhones und Android Geräte
  • Virus Index zur Messung der Viruslast
  • Einblicke in Energieeinsparungen
  • Einblicke in Gesundheit und Sicherheit
  • Proaktives Gesundheitsmanagement
  • Teilen mit Freunden und Familie über Social Media
  • Verbindung via WLAN
  • Integration in Smart Home Netzwerke (z.B. eq3/Homematic/Mediola/IFTTT/conrad connect)
  • Cloud Server in der EU

Details
  • Farbe: weiß
  • Abmaße: 165 x 85 mm
  • Gewicht: 210 g
  • WLAN: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
  • Kompatibilität: iOS 9 oder höher, Android 4.3 oder höher
  • Lieferumfang: uHoo, USB-Kabel, Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Luftqualitätssensor, Staubsensor, luftqualitätssensor, uHoo, Raumluft Monitor, Raumklima Monitor, Luftanalyse, Smart Home, Luftqualitätsmonitor, Luftqualität, Gesundheit, Feinstaub, CO2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 250,73*
€ 297,81*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 254,16*
€ 300,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,89*
€ 318,92*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,72*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,96*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,81*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,95*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.