Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 997-6336384 Herst.-Nr.: 6336384 EAN/GTIN: 4002390023917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung, sichere Arretierung über einen Klemmhebel
- Das Beste an Stabilität, Funktion und Qualität
- Made in Germany
- Garantie 3 Jahre, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
- Extrem robust: Äußerst stabiles Gestell, strapazierfähige Arbeitsfläche
- Müheloses Bewegen, große leichtgängige Doppel-Lenkrollen, feststellbar
- Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren
- Praktisch: Doppelte Arbeitsfläche, Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar
- Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
- Robust: Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, geeignet für permanenten Gebrauch
- Ablageschale aus Metall, durch zwei Stahlstifte sicher montiert
- Höchste Stabilität: Rahmenprofil Tafel aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
- Robustes Gestell: Silberfarbene, pulverbeschichtete Ovalrohr-Konstruktion
- Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Besonders im Design
- Ergonomischer Klemmhebel vermeidet unbeabsichtigtes Drehen der Tafel, mit geringem Kraftaufwand zu bedienen
- Arbeitsfläche in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung
- Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden
- Verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiles Gestell, pulverbeschichtet. Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Außenmaße 195 x 195 x 65 cm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 180 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 100 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Ja | Masse Gewicht: | 37,8 | Raster vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Lieferumfang: | 1 mobile Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Herstellerproduktbezeichnung: | Mobiles Whiteboard MAULpro, drehbar | Lenkrolle feststellbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x100cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 997 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 441,15* | € 496,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 462,95* | € 527,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 489,76* | € 554,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 511,01* | € 570,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 545,91* | € 600,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 997 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 997 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 997 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 45,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 997 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|