Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbehälter, 360 Liter, rot, BxTxH 620x860x1090 mm, Polyethylen (PE-HD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-594643
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35344
EAN/GTIN:
     4052293353444
Suchbegriffe:
Behälter
Müll
Mülleimer
Abfall
Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diesen Abfallbehälter aus Besonders geeignet für Schüttgüter aller Art, ölhaltige Lappen und Abfälle Genormter Qualitäts-Behälter aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (PE-HD), im Spritzgußverfahren hergestellt Geeignet für alle DIN-Schüttkämme Witterungsbeständig, gegen UV-Strahlen geschützt Sehr hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit Vollgummiräder Ø 200x50 mm BxTxH 620x860x1090 mm Oberkante Kammhöhe 1010 mm Max. Füllgewicht 140 kg Gewicht 18 kg Inhalt 360 Liter Farbe rot Zertifiziert nach DIN EN 840 und RAL-GZ 951/1
Weitere Informationen:
Länge:
860 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
620 mm
Gewicht:
16 kg
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
51495
ab € 55,19*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35123
ab € 68,88*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35243
ab € 119,46*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35063
ab € 66,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35083
ab € 61,25*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35126
ab € 70,67*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35246
ab € 119,44*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35086
ab € 61,37*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35125
ab € 75,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35245
ab € 119,57*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35065
ab € 66,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35085
ab € 61,17*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35121
ab € 75,95*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35241
ab € 114,24*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35061
ab € 66,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.