Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbehälter, 360 Liter, grün, BxTxH 620x860x1090 mm, Polyethylen (PE-HD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-594644
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35342
EAN/GTIN:
     4052293353420
Suchbegriffe:
Behälter
Müll
Mülleimer
Abfall
Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diesen Abfallbehälter aus Besonders geeignet für Schüttgüter aller Art, ölhaltige Lappen und Abfälle Genormter Qualitäts-Behälter aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (PE-HD), im Spritzgußverfahren hergestellt Geeignet für alle DIN-Schüttkämme Witterungsbeständig, gegen UV-Strahlen geschützt Sehr hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit Vollgummiräder Ø 200x50 mm BxTxH 620x860x1090 mm Oberkante Kammhöhe 1010 mm Max. Füllgewicht 140 kg Gewicht 18 kg Inhalt 360 Liter Farbe grün Zertifiziert nach DIN EN 840 und RAL-GZ 951/1
Weitere Informationen:
Länge:
860 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
620 mm
Gewicht:
16 kg
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
51495
ab € 55,20*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35123
ab € 69,39*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35243
ab € 119,57*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35063
ab € 66,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35083
ab € 61,56*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35126
ab € 70,13*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35246
ab € 119,45*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35086
ab € 61,70*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35125
ab € 75,56*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35245
ab € 119,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35065
ab € 66,07*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35085
ab € 61,66*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35121
ab € 76,59*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35241
ab € 114,12*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35061
ab € 66,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.