Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter mit 2 Griffleisten, LxBxH 400x300x400 mm, blau, Boden verrippt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-597167
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21715
EAN/GTIN:
     4052293217159
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Die bewährte Behälter-Serie zum Lagern und Transportieren Stoßfest, robust und formstabil Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und Fette Für Lebensmittel geeignet Spülmaschinenfest Kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C Mit und ohne Deckel stapelbar
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
2 kg
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, Box, Sichtbox, Lagerbox, Kleinteilebox, Regalbox, Kasten, Sichtkasten, Lagerkasten, Kleinteilekasten, Regalkasten, Kiste, Sichtkiste, Lagerkiste, Kleinteilekiste, Regalkiste, Lager, Lagerung, Sortieren, Aubewahren, Behälter, Kleinteilebhälter, Lagerbehälter, Regalbehälter; Deckel, Auflage, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21716
ab € 8,86*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21688
ab € 8,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21742
ab € 8,89*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21788
ab € 23,10*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21783
ab € 23,11*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21789
ab € 27,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21784
ab € 27,01*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21790
ab € 32,49*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21785
ab € 32,25*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21795
ab € 32,25*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21791
ab € 38,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21786
ab € 39,12*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21796
ab € 38,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21710
ab € 12,06*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21682
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.