Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-LINE PARALOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOP-LINE PARALOCK
TOP-LINE PARALOCK
TOP-LINE PARALOCK
TOP-LINE PARALOCK
TOP-LINE PARALOCK
TOP-LINE PARALOCK
TOP-LINE PARALOCK
Artikel-Nr.:
     9TEU5-30200581
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     30200581
EAN/GTIN:
     4006793921313
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugmappe
Für mehr Übersichtlichkeit und Ordnung sorgt die TOP-LINE Werkzeugtasche aus extra starkem Rindsleder. Wie alle Produkte der TOP-LINE Serie ist sie besonders stabil und langlebig, dank der Con-Pearl®/Polypropylen-Innenverkleidung sowie dem mit Aluminium verstärkten Taschenkörper. Mit Hilfe der verstellbaren Trageriemen ist die Tasche leicht zu transportieren. Die insgesamt 17 Einsteckfächer und ein durchsichtiges Klemmfach sorgen für Ordnung. Die schwarze TOP-LINE Werkzeugtasche aus Leder wird mit dem praktischen PARAT Magnetverschlusses PARALOCK per Einhandbedienung verschlossen und einfach wieder geöffnet. So haben Sie immer einen guten Überblick über Ihr Werkzeug und transportieren es auf sichere Art und Weise.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Handlich, praktisch, intelligent! Werkzeug stets parat, dank der Premium Schultertasche mit Magnetverschluss!
Top Features:
Material Rindsleder | stabile Bauweise | Verstärkung aus Con-Pearl®/Polypropylen | 17 Einsteckfächer | durchsichtiges Fach im Deckel | Taschenkörper Aluminium verstärkt
Breite innen:
230.0 mm
Tiefe innen:
140.0 mm
Höhe innen:
300.0 mm
Material:
Con-Pearl® | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1500.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, klein, leer, leder, robust, unbestückt, elektro, langlebig, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, strapazierfähig, alu, schwarz
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 5,45*
ab € 62,21*
€ 72,12*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 72,46*
€ 4,90*
ab € 61,14*
€ 72,52*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 75,95*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 125,04*
€ 143,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5471000031
ab € 115,15*
Ähnlich
Parat
14000581
ab € 114,22*
Ähnlich
Parat
17000581
ab € 133,69*
Ähnlich
Parat
30000581
ab € 53,86*
Ähnlich
Parat
16000571
ab € 91,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.