Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Deep Space


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC Deep Space
CLASSIC Deep Space
CLASSIC Deep Space
CLASSIC Deep Space
CLASSIC Deep Space
CLASSIC Deep Space
CLASSIC Deep Space
Artikel-Nr.:
     9TEU5-488000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     488000171
EAN/GTIN:
     4006793488717
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der CLASSIC Deep Space Premium-Werkzeugkoffer von PARAT besticht durch die extra tiefe Bodenschale. In der frei unterteilbaren, extra tiefen 88 mm Bodenschale können Kleinteile und sperriges Werkzeug ordentlich geschützt verstaut werden. Eine Abdeckplatte mit Einsteckfächern schützt den Inhalt der Bodenschale. Insgesamt finden in den hochwertig genähten Werkzeugtafeln rund 40 Werkzeuge Platz. Der CLASSIC Deep Space verfügt über den einzigartigen PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrere Etagen hinweg. Integrierte Bodengleiter, eine robuste Aussenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff sowie ein umlaufender Doppelaluminiumrahmen machen den Koffer langlebig und zum idealen Einsatzbegleiter verschiedenster Gewerke.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Premium-Werkzeugkoffer mit extra tiefer Bodenschale für mehr individuellen Stauraum!
Top Features:
Stabiler Aluminiumrahmen und Schalen aus X-ABS-Kunststoff | Insgesamt 40 vernähte Einsteckfächer | Große Bodenschale
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5800.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, parat werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, schreiner, langlebig, einsteckfächern, xl, hartschalen, dokumentenfach, flugtauglich, schwarz
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,45*
ab € 136,82*
€ 155,92*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 136,72*
€ 156,64*
€ 4,90*
ab € 136,69*
€ 156,71*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 140,40*
€ 160,55*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 273,36*
€ 301,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,52*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 207,62*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 122,42*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,92*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
489.000-171
ab € 147,00*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.