Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-5650030061 Herst.-Nr.: 5650030061 EAN/GTIN: 4006793607613 |
| |
|
| | |
| Die handliche PARAT Werkzeugmappe BASIC Wallet Mini ist sehr praktisch, benötigtes Werkzeug ist schnell zur Hand und ebenso in kurzer Zeit wieder verstaut. Das Obermaterial der Werkzeugmappe ist Kunstleder, zudem ist die Mappe mit einem hochwertigen, umlaufenden Reissverschluss ausgestattet. Die PARAT BASIC Wallet Mini eignet sich für viele verschiedene Einsatzgebiete, ihre handliche Größe fasst verhältnismäßig viel an Werkzeug und lässt sich leicht und bequem transportieren und mitnehmen. Im Inneren der Werkzeugmappe stehen 25 Gummischlaufen für die Befestigung des Werkzeugs zur Verfügung. Größere Teile können mit zwei parallel angeordneten Gummibändern befestigt werden und bekommen so einen sicheren Halt. Das nutzbare Volumen der Werkzeugmappe beträgt drei Liter bei einem Eigengewicht von 400 Gramm. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Ordnung leicht gemacht, mit der praktisch kompakten Werkzeugmappe! | Top Features: | Mit umlaufenden Reißverschluss und aufklappbar | Abmessungen sind sehr kompakt | 25 vernähte Gummischlaufen | Aus Kunstleder in der Farbe Schwarz | Eigengewicht liegt bei 400 Gramm | Breite innen: | 220.0 mm | Tiefe innen: | 40.0 mm | Höhe innen: | 250.0 mm | Material: | Industrieleder | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 400.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, werkzeugmappe, klein, kompakt, elektriker, universal, unbestückt, leder, schwarz |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,51* | € 19,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,30* | € 19,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,39* | € 19,80* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,30* | € 21,11* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | 1 | | € 8,99* | ab € 31,53* | € 37,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|