Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Parat
Lager 9TEU5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9TEU5-689550171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
689550171
EAN/GTIN:
4006793002395
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Er ist der rollende Safe für wertvolles Werkzeug: Im CLASSIC King Size Roll neo Safe von PARAT sorgen individuell einstellbare Zahlenschlösser für besten Schutz vor unbefugtem Zugriff. Ausgestattet mit Doppel-Aluminiumrahmen und widerstandsfähiger X-ABS Außenschale bietet der Rollen-Werkzeugkoffer Platz für bis zu 50 Werkzeuge, die in hochwertig vernähten Einsteckfächern verwahrt werden können. In der neuesten Version steht dem Anwender außerdem eine mit 88 mm noch tiefere Bodenschale zur Verfügung – für mehr Platz und größere Werkzeuge. Besonders praxisgerecht ist außerdem der neue Bodenplattenaufsteller: Er erlaubt jederzeit Zugriff auf die in der Bodenschale gelagerten Werkzeuge, während man zugleich die in den Fächern der Abdeckplatte untergebrachten Utensilien erreicht. Außerdem an Bord des zahlenschlossgesicherten Multitalents: eine neue Halterung für Wasserwagen, Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie ein Dokumentenfach im Kofferdeckel. Den komfortablen Transport des mit bis zu 30 Kilogramm belastbaren Trolley-Koffers (Leergewicht 8 Kilogramm) gewährleisten der 4-fach-Teleskopauszug sowie die nun noch größer dimensionierten Leichtlaufrollen, die vor allem auf unebenen Flächen punkten. On top integriert der CLASSIC KingSize Roll neo Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Platz für Großes – im rollbaren KingSize Koffer mit Zahlenschloss
Top Features:
Großes Innenraumvolumen von ca. 36 Litern | Stabile X-ABS-Kunststoffschalen | 50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge | Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung | Sicherer und leichtgängiger Transport dank Zahlenschloss und gummierter Rollen
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
8000.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9TEU5
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
parat kunststoff-werkzeugkasten
,
werkzeugbox kunststoff
,
werkzeugbox
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
langlebig
,
einsteckfächer
,
rollkoffer
,
trolley
,
groß
,
flugtauglich
,
zahlenschloss
,
schwarz
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 233,78*
€ 268,85*
Lager 6922
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 268,88*
Lager 7NBYA
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 226,45*
€ 273,40*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,83*
€ 294,64*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,78*
€ 501,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,77*
€ 588,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,46*
€ 553,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9TEU5
Versand:
Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
ab € 5,81*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
ab € 7,44*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 26,01*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen