Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Luft-/Wasser-Wärmetauscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208781
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3375.100
EAN/GTIN:
     4028177495715
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Teileinbau oder Volleinbau möglich.
Rittal - Luft-/Wasser-Wärmetauscher - geeignet für Wandmontage - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luft-/Wasser-Wärmetauscher
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone
Breite
45 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
140 cm
Gewicht
39 kg
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz, e-Comfort Temperaturregler
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
1 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,54*
€ 1.541,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,02*
€ 1.531,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,27*
€ 1.483,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,57*
€ 1.450,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,39*
€ 1.417,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,36*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,38*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 179,65*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 22,57*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,97*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,80*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,03*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,94*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.