Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Wärmetauscher Schaltschrank
>
Artikel
Rittal SK Luft/Flüssigkeit Wärmetauscherhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7208782
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3375.500
EAN/GTIN:
4028177495722
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Teileinbau oder Volleinbau möglich.
Rittal SK - Luft/Flüssigkeit Wärmetauscherhalter - geeignet für Wandmontage - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luft/Flüssigkeit Wärmetauscherhalter
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Breite
45 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
140 cm
Gewicht
39 kg
Farbe
RAL 7035
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
wärmetauscher schaltschrank rittal
,
wärmetauscher schaltschrank
,
kühlgerät schaltschrank 230 v
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,01*
€ 1.704,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,77*
€ 1.694,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,68*
€ 1.641,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,07*
€ 1.607,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,42*
€ 1.573,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abgleichventil für Luft/Wasser- Wärmetauscher
Rittal
3301930
ab € 57,36*
Zubehör
Abgleichventil für Luft/Wasser- Wärmetauscher
Rittal
3301940
ab € 57,38*
Zubehör
Anschluss-Set für Luft/Wasser-Wärmetauscher
Rittal
3201990
ab € 179,65*
Zubehör
Kondensatschlauch 12 x 2 x 10m Länge
Rittal
3301612
ab € 22,57*
Zubehör
Master Slave Kabel f. Bus-System Rittal TopTherm Geräte m. Comfortregel.
Rittal
3124100
ab € 74,18*
Zubehör
Rifrost-Outdoor 10 L für Wasser-Kreisläufe
Rittal
3301950
ab € 42,97*
Zubehör
Rifrost-Outdoor 25 L für Wasser-Kreisläufe
Rittal
3301955
ab € 105,80*
Zubehör
Rifrost-Standard 10 l für Wasser-Kreisläufe
Rittal
3301960
ab € 34,03*
Zubehör
Rifrost-Standard 25 l für Wasser-Kreisläufe
Rittal
3301965
ab € 84,94*
Zubehör
Türpositionsschalter, ohne Anschlussleitung, UL
Rittal
4127010
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen