Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Bachmann DESK Steckdosenleiste
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-19.07.1675
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
902.0253
EAN/GTIN:
4057298030703
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Desk schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungs- räumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing. Desk - flexibler Anschluss: Der modulare Aufbau von Desk ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk oder nachträglich exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Arbeitsplatz und Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden. Desk Befestigungsmöglichkeit: Vielfalt ist bei Desk auch bei der Platzierung angesagt. Es wird mit Haltewinkeln oder Schrauben an der Tischplatte befestigt oder auch frei aufgestellt. Eben genau so, wie es Einsatz und Stil erfordern.
Bachmann DESK - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 5 (USB, power CEE 7/3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power CEE 7/3 ¦ 2 x 4-polig USB Typ A
Eingangsanschlüsse
1 x GST18-Buchse
... >
DCI
>
Systeme
>
USV & Stromversorgungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Steckdosenleiste mit USB
,
bachmann 3fach steckdosenleiste mit usb
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose bachmann
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 68,30*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,58*
€ 76,60*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 100,69*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 142,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 1,5m
Bachmann
375.000
ab € 6,11*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 2 ,m
Bachmann
375.075
ab € 6,91*
Zubehör
Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 5 ,m
Bachmann
375.007
ab € 10,91*
Zubehör
Gerätezuleitung GST18/CEE7/7 3,m
Bachmann
375.003
ab € 8,14*
Zubehör
Halteplatte DESK Kunststoff sw
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Haltewinkel DESK für Tischplat tenstärke bis 5mm
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Haltewinkel DESK für Tischplat tenstärke bis 8mm
Bachmann
930.180
ab € 21,95*
Zubehör
SPAX Schrauben für DESK Endkap pen
Bachmann
930.183
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen