Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook CF-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9484045
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33RZ05TB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Das vollrobuste 12" Toughbook CF-33 ist ein unerreicht flexibler und leistungsstarker mobiler Begleiter. Besonders Servicetechniker von Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie Polizei oder Rettungsdienste profitieren von der Vielseitigkeit beim mobilen Arbeiten.
Panasonic Toughbook CF-33 - Robust - Tablet - Intel Core i5 10310U - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 30.5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 (QHD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, Passwortgeschützt
Lokalisation
Region: Europa
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, MIL-STD 810G, IPX5, IP55, IP6X, JIS C 0920, IEC 529
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
2
Kapazität
22 Wh
Betriebszeit
Bis zu 11 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Duale Durchgangsantenne
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.56 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.8 cm x 24.36 cm x 2.16 cm
Navigation
Empfänger
GPS
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology
Cache
6 MB
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10310U
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Lautsprecher, Mikrofone
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz, Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Digitalisierer
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
SIM-Karte
Schnittstellendetails
Dock ¦ USB-C 3.1 (Power Delivery) ¦ USB 3.1 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörerausgang ¦ Seriell
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
30.5 cm (12")
Besonderheiten
Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen
Helligkeit
1200 cd/m²
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.953,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.077,99*
€ 3.662,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.046,70*
€ 3.625,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.984,12*
€ 3.551,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.963,26*
€ 3.526,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.953,41*
€ 3.514,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB331U
ab € 339,20*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB332W
ab € 435,18*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331N4P
ab € 816,08*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331NEP
ab € 812,97*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VNP332U
ab € 47,26*
Zubehör
Panasonic
CF-VNT002U
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF34U
ab € 78,29*
Zubehör
Panasonic
CF-VST331U
ab € 49,41*
Zubehör
Panasonic
CF-VST332U
ab € 91,18*
Zubehör
Panasonic
CF-VZSU1AW
ab € 97,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.