Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 38A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1108521
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1338A
EAN/GTIN:
     8087361854178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 38 LaserJet Tonerkartuschen bieten hervorragende Druckqualität, zuverlässige Leistung und ein benutzerfreundliches Design. Die Kartuschen wurden speziell für Ihren HP Drucker konzipiert und garantieren gestochen scharfe Ergebnisse bei jedem Ausdruck.
HP 38A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q1338A) - für LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200Lvn, 4200n, 4200tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
2.8 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.9 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200Lvn, 4200n, 4200tn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
CE505A
ab € 81,65*
Sonstiges
HP
CE505XD
ab € 220,84*
Sonstiges
HP
CE505X
ab € 93,79*
Sonstiges
HP
Q6511A
ab € 44,73*
Sonstiges
HP
Q2612AD
ab € 127,36*
Sonstiges
HP
Q2612A
ab € 71,19*
Sonstiges
HP
CF210XD
ab € 142,90*
Sonstiges
HP
CF210X
ab € 78,22*
Sonstiges
HP
Q2613A
ab € 52,59*
Sonstiges
HP
Q2613X
ab € 48,43*
Sonstiges
HP
CF214A
ab € 185,81*
Sonstiges
HP
CF214X
ab € 204,68*
Sonstiges
HP
C7115A
ab € 48,97*
Sonstiges
HP
C7115X
ab € 58,16*
Sonstiges
HP
Q7516A
ab € 164,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.