Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraSmooth Fine Art


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1258180
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041782
EAN/GTIN:
     8715946262215
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Künstler und professionelle Fotografen benötigen echte Archivdruckmedien in einer Reihe von Grammaturen und Oberflächenbeschaffenheiten für ihre digitale Kunst und Fotografie. Jetzt bietet Epson Ihnen ein säurefreies, 100% Hot Press Baumwollpapier, das, um vielseitiger zu sein, auf beiden Seiten beschichtet ist. Dieses auf Rundsiebzylinder hergestellte Produkt verfügt über eine beidseitige superglatte Oberfläche (Bögen), die für unsere fotografischen Farbstoffe, Epson UltraChrome und Archival Inks optimiert wurden. In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, ist dieses Kunstdruckpapier nicht nur säure-, lignin- und chlorfrei, sondern auch mit Kalziumkarbonat gepuffert für einen wahrhaft dokumentechten Bogen. Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten.
Epson UltraSmooth Fine Art - Baumwolle - Natural White - Rolle A1 (61,0 cm x 15,2 m) - 250 g/m² - 1 Rolle(n) Faserpapier - für SureColor SC-P10000, P20000, P6000, P7000, P7500, P8000, P9000, P9500, T3200, T5200, T7200
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 15,2 m)
Medientyp
Faserpapier
Produktmaterial
Baumwolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
250 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 11880, Pro 11880 AGFA, Pro 11880 Xerox, Pro 7600, Pro 7700, Pro 7800, Pro 7880, Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 7900 Designer Edition, Pro 9600, Pro 9700, Pro 9800, Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Pro 9880, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900 ¦ Epson SureColor SC-P10000, SC-P20000, SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P7500, SC-P7500 Spectro, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V, SC-P9500, SC-P9500 Spectro, SC-T3000, SC-T3000 POS, SC-T3000 w/o stand, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5000, SC-T5000 POS, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7000, SC-T7000 POS, SC-T7200, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.395,08*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.361,44*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.099,22*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.195,54*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.511,79*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.068,68*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.608,87*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,81*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.774,41*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.800,01*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.455,27*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,92*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.939,25*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.567,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.