Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memory Card Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095985
EAN/GTIN:
     4007249959850
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Hama Memory Card Organizer - Speichertasche - Kapazität: 10 Speicherkarten - Schwarz, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.2 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
0.4 cm
Farbe
Schwarz, durchsichtig
Produkttyp
Speichertasche
Kapazität
10 Speicherkarten
Produktmaterial
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,31*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,90*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,16*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.