Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC WireBind 7.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     505-5910510
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810510
EAN/GTIN:
     5019577190187
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Einfacher geht Binden nicht! GBC WireBind Drahtbinderücken die ideale Lösung, wenn Sie Ihre Dokumente dauerhaft, manipulationssicher und hochwertig binden wollen. Das Dokument kann nach dem Binden so weit geöffnet werden, dass die Seiten flach liegen. Sie können sie sogar komplett umklappen, wenn Sie zum Beispiel einzelne Seiten kopieren möchten. Mit 34 Ringen, 8 mm für bis zu 70 Seiten, DIN A4, 100 Stück.
GBC WireBind - 7.9 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 70 Blätter - Schwarz - 100 Stck. Binderücken - für Rexel WB606
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Binderücken
Abstand
3:1
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
7.9 mm
Binde-Kapazität
70 Blätter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Rexel WB606
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 12,32*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 12,39*
3 Tage
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,77*
€ 20,87*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 29,17*
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 6,39*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,37*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 7,64*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,67*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,12*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 8,92*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,12*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,24*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 11,26*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 12,35*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 15,02*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,28*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 14,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.