Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-RG810810
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RG810810
EAN/GTIN:
5019577190392
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 8. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 12,5 mm. Kapazität: 115 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Farbe:
schwarz
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
115
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
,
ibico plastikbinderücken schwarz
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
GBC
2101007E
ab € 6,56*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
RG810410
ab € 6,56*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810497
ab € 6,39*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, weiß
GBC
RG810470
ab € 6,38*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
RG810510
ab € 7,66*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810597
ab € 7,65*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, weiß
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
RG810610
ab € 9,12*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810697
ab € 8,92*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 100 Stück, weiß
GBC
RG810670
ab € 9,12*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
RG810710
ab € 12,24*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810797
ab € 11,32*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, weiß
GBC
RG810770
ab € 12,25*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810897
ab € 14,29*
Sonstiges
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, weiß
GBC
RG810870
ab € 14,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen