Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star RC200B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics 30980115 Farbband Schwarz
Star Micronics 30980115 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6401690
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     30980115
EAN/GTIN:
     4951319151012
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Durch die Verwendung dieser Bänder können Sie sicher sein, dass Ihr Drucker länger funktioniert. Das verwendete Gewebe ist von hoher Qualität, um eine maximale Lebensdauer des Druckkopfes zu gewährleisten. Die Tinte auf den Farbbändern wurde speziell entwickelt, um den Druckkopf zu schmieren und so eine optimale Leistung zu erzielen und eine maximale Anzahl von Zeichen zu liefern. Das Star-Farbband verfügt über einen Kupplungsmechanismus, der sicherstellt, dass ein Farbbandstau oder -ausfall Ihren Drucker nicht beschädigt.
Star RC200B - Schwarz - 13 mm x Farbband - für Star SP200, SP212, SP512MD42-240
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Bandgröße
13 mm
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 1,2 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Star SP200, SP212, SP512MD42-240
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
3000140
ab € 3,52*
Ähnlich
Citizen Systems
IR-41RB
ab € 3,56*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
ab € 3,55*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
ab € 3,93*
Ähnlich
Epson
ERC-38BR
ab € 1,61*
Ähnlich
Epson
C43S015204
ab € 1,23*
Ähnlich
Epson
ERC-32B
ab € 2,34*
Ähnlich
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015354
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015360
ab € 1,70*
Ähnlich
Epson
C43S015362
ab € 1,85*
Ähnlich
Epson
C43S015369
ab € 1,90*
Ähnlich
Epson
C43S015453
ab € 4,03*
Ähnlich
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
C43S015227
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.