Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7489196
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0285
EAN/GTIN:
     4042485708114
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Die Aufbewahrung und Organisation Ihrer Rechnungsunterlagen, z. B. für den Steuerbescheid muss nicht zur Herausforderung werden. Denn auch wenn sich die Abgabefrist langsam nähert, können Sie die Ruhe bewahren. Ganz egal, ob Sie Geschäftsabrechnungen, Arbeitsessen oder andere Ausgaben recherchieren müssen - mit dem PS186 können Sie Ihre Steuerbelege ganz einfach scannen und kategorisieren. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: kein lästiges Suchen mehr und eine enorme Zeitersparnis.
Plustek SmartOffice PS186 - Dokumentenscanner - Dual CIS - 220 x 2500 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
220 x 2500 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
220 mm x 2500 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek DocAction II, Plustek MacAction II, Plustek DocOCR
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.13.x
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
1500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 8 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Spezialeinstellung, function
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Barcode Detection
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.3 cm
Tiefe
12.75 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.66 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-01
ab € 57,09*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 168,23*
Zubehör
Plustek
L009-01
ab € 89,03*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 241,59*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 293,19*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 263,94*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 220,60*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,47*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 175,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.