Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Grau, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Grau, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Grau, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Grau, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22190413
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0254UK
EAN/GTIN:
     5054629523384
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
Der Plustek OpticSlim 1180 ist ein A3-Flachbettscanner, der für das qualitativ hochwertige Scannen von großformatigen Dokumenten und anderen Artikeln bis zu 30,5 x 43,2 cm ideal geeignet ist. Der OpticSlim 1180 verfügt über vier One-Touch Funktionstasten, um die gängigsten Scan-Funktionen zu vereinfachen und zu automatisieren (z.B. Scan, OCR, PDF und E-Mail). Das Softwarepaket beinhaltet Bildverarbeitung, Dokumentenverwaltung, PDF-Erstellung, hochpräzise optische Zeichenerkennung (OCR) und TWAIN-Treiber. Diese Features machen ihn zum idealen Scanner für die Erstellung von Foto- Alben, oder das Scannen von Karten und historischen Dokumenten. Er ist perfekt geeignet für Grafikdesigner, Verlagsunternehmen, Bibliotheken, Schulen, kleine Büros / Heimbüros und für diejenigen, die großformatige und qualitativ hochwertige Scans zu einem vernünftigen Preis benötigen Großformatiges-Scannen Das Scannen von A3-formatigen Dokumenten und Grafiken bis zu 1200 dpi macht diesen Scanner ideal für Anwendung in den Bereichen Kunst, Alben- Erstellung, Foto-Scanning und Ahnenforschung! Kompaktes Design Mit einem schlanken und kompakten Design benötigt der OpticSlim 1180 weniger Arbeits- und Stellplatz als andere A3, Auflagenscanner. Einfach zu benutzen Vier One-Touch Funktionstasten für den Aufruf von vordefinierten Scan- Aufträgen ermöglichen es dem Benutzer, gescannte Dokumente schnell per E-Mail zu versenden, OCR durchzuführen oder in PDF-Dateien zu wandeln. LED-Lichtquelle Die LED-Lichtquelle des OpticSlim 1180 bietet eine homogene Beleuchtung, die sich nicht von Scan zu Scan oder über die Lebensdauer des Scanners ändert. Das Ergebnis sind hochqualitative Bilder, sowie Zeitersparnis beim Einschalten, da keine Aufwärmzeit benötigt wird. Umweltverträglich und energiesparend Der OpticSlim 1180 erfüllt die ENERGY STAR-Standards und trägt zu einem umweltfreundlichen und verantwortungsvollen Arbeitsumfeld bei. Software Im Lieferumfang enthalten ist ein einfach zu bedienendes Softwarepaket, das eine OCR Software, ein Bildverarbeitungs- und Dokumentenmanagement-Tool, eine Anwendung zur schnellen und sicheren PDF-Konvertierung, sowie eine Bildverwaltungs- Anwendung mit Thumbnail- Vorschau umfasst.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Simplex Scanschnelligkeit (Farbe)
15 Seiten pro Minute
Gewicht und Abmessungen
Breite
589 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
4320 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Lichtquelle
LED
Scan-Treiber
TWAIN
Energie
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
297 x 431.8 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
9 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TWAIN Compliant
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 168,61*
Zubehör
Plustek
L009-13
ab € 108,01*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 240,79*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 289,12*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 219,09*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 276,06*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 194,51*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,56*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,43*
Zubehör
Plustek
L008-13
ab € 63,53*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.