Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Click & Store WOW CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8598782
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410054
EAN/GTIN:
     4002432123858
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Aufbewahrungsbox für CDs. Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen. Etikettenhalter zur Kennzeichnung. Hergestellt aus stabilem, hochwertigem recyceltem Karton. Laminierte Oberfläche für einen besseren und dauerhaften Schutz. Modernes und zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro. Volumen 5 Liter.
Leitz Click & Store WOW CD - Medien-Aufbewahrungsbox - Kapazität: 30 CD, 60 CDs (Slimcase), 160 CDs (Papierhüllen) - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.3 cm
Tiefe
35.2 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Medien-Aufbewahrungsbox
Kapazität
30 CD, 60 CDs (Slimcase), 160 CDs (Papierhüllen)
Produktmaterial
PP-laminierte Hartpappe
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stapelbar, Etiketthalter, zusammenfaltbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 410 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,70*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 5,93167*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 5,91167*
Ähnlich
Leitz
46410054
ab € 4,11334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.