Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
Fujitsu Festplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8745622
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
PY-CH4T7G4
EAN/GTIN:
4063872927444
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
4 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Primergy
,
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
fujitsu sas festplatte 3,5"
,
primergy
,
fujitsu primergy
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.178,19*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1335SC021IN
ab € 1.097,01*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:T1335SC041IN
ab € 1.487,28*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC300IN
ab € 2.824,39*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC310IN
ab € 2.785,95*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC320IN
ab € 2.765,02*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC330IN
ab € 2.781,68*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC340IN
ab € 3.335,12*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1600 W
Fujitsu
VFY:T2557SC351IN
ab € 4.933,84*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC360IN
ab € 3.164,32*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 6334 3,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC380IN
ab € 5.143,95*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:T2557SC370IN
ab € 3.891,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen