Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887628
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F0500GBMP600GS
EAN/GTIN:
     0840006697176
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CORSAIR MP600 GS bietet eine großartige Speicherleistung, die ideal für PCIe Gen4-kompatible Laptops und Notebooks ist und außergewöhnliche sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreicht.
CORSAIR MP600 GS - SSD - verschlüsselt - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.1 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
4800 MBps (lesen)/ 3500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
700000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Maximal 4 KB Random Read
450000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,14*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 175,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 77,09*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 63,87*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,54*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 329,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,84*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 499,45*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 591,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 751,08*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,30*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 57,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.