Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST22000NT001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-132340
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST22000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432849
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate versteht Ihre individuellen Datenspeicherherausforderungen und hat die NAS-Festplatten IronWolf Pro entwickelt, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können. Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.
Seagate IronWolf Pro ST22000NT001 - Festplatte - 22 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
22 TB
Merkmale
RV-Sensor, Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, Workload Rate Limit (WRL) bis 550
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6 Watt (average idle) ¦ 7.9 Watt (aktiv) ¦ 1.2 Watt (Standby) ¦ 1.2 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 387,79*
€ 418,39*
2 Tage
119
pro Stück
€ 6,90*
ab € 394,29*
€ 423,20*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 393,89*
€ 423,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 396,01*
€ 425,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 396,15*
€ 426,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,43*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 169,97*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 71,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 71,89*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,74*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,92*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,32*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 338,68*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,53*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 487,37*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 640,54*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 819,18*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 152,03*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.