Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda 530R ZP2000GM3A063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494166
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP2000GM3A063
EAN/GTIN:
     8719706437707
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Seagate FireCuda 530R ZP2000GM3A063 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280-D2 (M.2 2280-D2) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280-D2 (M.2 2280-D2)
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.85 mm
Höhe
3.55 mm
Gewicht
8.8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Microsoft DirectStorage API Support, S.M.A.R.T., NVMe 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.6 Watt (aktiv) ¦ 28 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1300000 IOPS
4 KB Random Write
1300000 IOPS
SSD-Leistung
2400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
2.4 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
70 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280-D2 (M.2 2280-D2)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,43*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 169,97*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 71,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 71,89*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,74*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,92*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,32*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 338,68*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,53*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 487,37*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 640,54*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 819,18*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 152,03*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.