Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Crimpwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8343262
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WZ0039
EAN/GTIN:
     4052792052909
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Dieses Crimpwerkzeug ist für geschirmte CAT6- und CAT6A-RJ45-Stecker konzipiert. Es eignet sich bestens für UTP & STP Kabel mit größerem Durchmesser (7 - 8 mm). Die Zange ist ideal geeignet für RJ45 Steckverbinder mit Zugentlastungsclip, der um das Kabel geklemmt wird. Der Ratschenmechanismus liefert ein gleichbleibend hochwertiges Ergebnis.
LogiLink - Crimpwerkzeug - CAT 6/6a
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
1.01 kg
Produkttyp
Crimpwerkzeug - CAT 6/6a
Verkabelung & Schaltung
Zusätzliche Funktionen
Schneiden, Abisolieren
Anschlusstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.