Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS 1510-52X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8814344
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1510-52X/E
EAN/GTIN:
     0790069467950
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
D-Link DGS 1510-52X - Switch - L3 - Smart - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, LLDP-Support, DHCP-Relais, SPQ, Multicast-Filterfunktion, ERPS, 3-MB-Paketpuffer, DRR, Dual-Bild Unterstützung, NTP, LLDP-MED, IPMB, EEE, WRR, Loopback-Erkennung, DSCP based QoS, BPDU-Schutz, Smart Fan, Anti-ARP Spoofing
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 52 Anschlüsse - L3 - Smart - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stapel
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Kapazität
Statische MAC-Adressen: 512 ¦ IPv6-Routen (statisch): 32 ¦ IPv4-Routen (statisch): 64 ¦ MLD-Gruppen: 512 ¦ IGMP-Gruppen: 512 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ Queues pro Port: 8 ¦ Statische ARP-Einträge: 256
Größe der MAC-Adresstabelle
16.384 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 130.95 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Max. Einheiten pro Stack
6
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, FCC
Lokalisierung
Europa
MTBF
423,302 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
30.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
D-Link Network Assistant
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,18*
€ 742,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,21*
€ 713,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-410T
ab € 160,15*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 208,10*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 108,83*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,15*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,31*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,46*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,47*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 157,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.