| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8876902 Herst.-Nr.: DUB-2332 EAN/GTIN: 0790069468599 |
| |
|
| | |
| D-Link DUB-2332 - Netzwerkadapter - USB-C / Thunderbolt 3 - Gigabit Ethernet x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB-C / Thunderbolt 3 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Auto-Negotiation, WOL, Stromversorgung über USB, eingebauter USB 3.0-SuperSpeed-Hub mit 3 Anschlüssen, Pausenmodus | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | | Statusanzeiger | Link/Aktivität, Verbindungsstatus | | Ports | Gigabit Ethernet x 1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel (integriert) | | Zubehör im Lieferumfang | Adapter USB-C auf USB-A | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Apple iPadOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% (nicht kondensierend) | Maße und Gewicht | Breite | 8.37 cm | | Tiefe | 2.4 cm | | Höhe | 1.65 cm | | Gewicht | 40 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter |
| | |
| |