Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Titanium Bonded


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6728908
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30440 00
EAN/GTIN:
     4027521304406
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Die Softgrip Scheren Titanium Super zeichnen sich aus durch ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung. Die rostfreien Stahlklingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 25 Jahre Garantie.
Westcott Titanium Bonded - Schere - 100 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Grau, Gelb
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Nicht haftende Klingen, Soft-Griffe, titanbeschichtete Klingen
Größe
100 mm
Punkttyp
Scharf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acme United
E-30450 00
ab € 3,80*
Sonstiges
Acme United
E-30470 00
ab € 3,93*
Sonstiges
Acme United
E-30481 00
ab € 4,50*
Sonstiges
Westcott
E-30493 00
ab € 4,71*
Sonstiges
Acme United
E-30444 00
ab € 3,16*
Sonstiges
Westcott
E-30420 00
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.