Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay WireSleeve Kabelmuffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6862935
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51919
EAN/GTIN:
     4040849519192
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
goobay WireSleeve - Kabelmuffe - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelmuffe
Länge
1.8 m
Produktmaterial
Textil
Verschiedenes
Besonderheiten
Flexibel, längenverstellbar, Klettverschluss
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72514
ab € 2,52*
Zubehör
Goobay
72516
ab € 2,42*
Zubehör
Goobay
51922
ab € 4,23*
Zubehör
Goobay
51916
ab € 6,19*
Zubehör
Goobay
51918
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.