Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5905 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7191466
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5905
EAN/GTIN:
     8713016043801
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
tristar säulenventilator
Stylischer und kompakter Turmventilator für jedem Raum im Haus. Durch die Oszillations-Funktion halten Sie den ganzen Raum kühl und durch die Timerfunktion schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch ab. Ideal für Schlafräume.
Tristar VE-5905 - Lüfter - Tower
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftmenge
810 m3/h
Luftstromsteuerung
75°-Schwenk
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.695 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
30 W
Spannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
17 cm
Tiefe (Versand)
13 cm
Höhe (Versand)
75 cm
Gewicht (Versand)
2.075 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
54 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5890
ab € 31,15*
Zubehör
Tristar
VE-5933
ab € 37,48*
Zubehör
Tristar
VE-5935
ab € 54,26*
Zubehör
Tristar
VE-5936
ab € 44,09*
Zubehör
Tristar
VE-5937
ab € 43,82*
Zubehör
Tristar
VE-5951
ab € 56,64*
Zubehör
Tristar
VE-5952
ab € 39,13*
Zubehör
Tristar
VE-5953
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.