Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Marmitek IR Control 11 XTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282674
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08175
EAN/GTIN:
     8718164531750
Die Verlängerung von Infrarotsignalen über große Entfernungen ist kein Problem. Sie können mit dieser Infrarotverlängerung mit Ihrer heutigen Fernbedienung und einem UTP Kabel einen Decoder bedienen, der sich in bis zu 300 Metern Entfernung befindet. Vorteil der IR Control 11 XTRA ist, dass der Empfänger in Ihren Fernsehschrank eingebaut werden kann. Somit wird der Empfänger komplett unsichtbar.
Marmitek IR Control 11 XTRA - Infraroterweiterung für Fernbedienung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
2 cm
Produkttyp
Infraroterweiterung
Paketinhalt
AC Power Adapter, IR-Receiver, 2 duale IR-Emitter, Verteilermodul, Audio-/Videokabel, IR-Verlängerungskabel
Max. Betriebsabstand
10 m
Frequenzbereich
30 - 60kHz
Bestimmt für
Fernbedienung
Verschiedenes
Kabellänge
3 m
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
Infrarot-Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 4 x Infrarot-Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 35,93*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,81*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 24,52*
Zubehör
Marmitek
08142
ab € 38,51*
Zubehör
Marmitek
08144
ab € 10,45*
Zubehör
Marmitek
08145
ab € 7,62*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.