Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Rohrreinigungsmaschine
>
Artikel
Sebo Automatic XP 20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7525649
Hersteller:
Sebo
Herst.-Nr.:
90548
EAN/GTIN:
4012615992782
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sebo Automatic XP 20 - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel - 890 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Teppich
Saugleistung
24.3 kPa
Staubbeutelkapazität
5.3 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Besondere Merkmale
Einstellungen für die Teppichhöhe
Maximale Motorleistung
890 W
Luftstrom
43.3 l/s
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Reinigungsbreite (Bürste)
37 cm
Tierhaarentfernung
Ja
Wasserheber
2476 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Fugendüse
Betriebsradius
13 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU
Sound Pressure Level (SPL)
80 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
8.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
890 W
Kabellänge
12 m
Energieverbrauch pro Jahr
28.2 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
890 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Staubbeutel-Wechselanzeige, Anzeige bei Bürsten-Fehlfunktion
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Bürstensauger
,
Bürstsauger
,
Klopfsauger
,
Teppich Bürstsauger
,
Teppichbürstsauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Rohr-Reinigungsmaschine
,
Rohrreinigungsgerät
,
Rohrreinigungsmaschine
,
Spiralmaschinen
,
sebo bürstensauger
,
bürstensauger
,
handstaubsauger kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 287,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo 5036ER Staubsauger Zubehör/Zusatz
Sebo
5036ER
ab € 5,69*
Zubehör
SEBO X Series
Sebo
5290ER
ab € 8,85*
Zubehör
SEBO Abluftfilter für: X7/8 und XP10/20/30
Sebo
52038ER
ab € 8,44*
Zubehör
SEBO Filtertüten-Beutel 10 Stück für Geräte der Serien: X, XP, G, C & EVOLUTION 320/370/470
Sebo
5093n
ab € 5,60*
Zubehör
SEBO Fresh Duftstäbchen, Aufsteller mit 24 Karten, Duftnote Limette
Sebo
0496
ab € 44,55*
Zubehör
SEBO Geräteschlauch für Sebo X-, XP-, G- und EVOLUTION Geräte, silber
Sebo
5040sb
ab € 18,12*
Zubehör
SEBO Polsterdüse für Felix-, X-/XP-, G-, C-, BS- sowie EVOLUTION-Serien, grauschwarz
Sebo
1491gs
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen