Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson HED2006BK/AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8183208
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
Thomson HED2006BK/AN - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
TV, Audio zuhause
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Plattierter Anschluss
Gold
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,81*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,37*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,73*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,70*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,72*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,78*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.