Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Hama "Freedom Light"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8612059
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00184076
EAN/GTIN:
4047443458964
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkgerätsprechgarnitur
Mit "Freedom Light" beginnt die Freiheit am Kopf: Der True-Wireless-Kopfhörer kommt komplett ohne Kabel aus - für Ihre maximale Bewegungsfreiheit ganz ohne Kabelsalat. Der Bluetooth-Kopfhörer lässt sich mit Sprachsteuerung und Touch-Control besonders intuitiv bedienen.
Hama "Freedom Light" - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40 g
Farbe
Pink
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (290 mAh)
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - 15 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kapazität
43 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 7 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung
Empfindlichkeit
102 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 5000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Funksprechgarnitur
,
Sprechgarnitur Funkgerät
,
Hama Headsets
,
Handy Headset
,
Headset für Mobiltelefon
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset für Funkgerät
,
Kopfhörer
,
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth headset hama
,
bluetooth headset
,
bluetooth headset im ohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 36,93*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,72*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,15*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00139520
ab € 17,12*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen