Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "HS-USB300 V2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8745730
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139935
EAN/GTIN:
     4047443471680
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Hama "HS-USB300 V2" - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
90 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2200 Ohm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 100 - 10000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2200 Ohm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,93*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,72*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,15*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.