Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1901031
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901031
EAN/GTIN:
     5028252118309
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl mit Drehfunktion. Magnetisch. Beschreibbar. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen, davon 2 feststellbar. Hohe Löscheigenschaften. Resistent gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1200 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge.
Typbezeichnung der Stativform:
Drehtafel
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
15 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
150
beidseitig beschreibbar:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,27*
€ 594,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,22*
€ 506,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,91*
€ 503,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 284,67*
Zubehör
Nobo
1901033
ab € 413,61*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 485,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.